Referenties
Grundfos:NB32-250/219 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112290
Fabrikant:98665396
EAN:5711499202213

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-250/219 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB32-250/219 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor water. 7,5 kW met 21,6 m³/h en 50,45 m pompkop.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 360 l/min |
| Afzuighoogte | 50,45 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 50,45 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.207,98 excl. BTW
/ stuk
€ 5.091,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
