Referenties
Grundfos:CME 3-2 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108062
Fabrikant:98394780
EAN:5711494278107

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-2 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 3-2 is een compacte horizontale meertraps centrifugaalpomp met end-suction ontwerp en ingebouwde frequentieomvormer. Voor betrouwbare waterverdeling met hoge opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 61,7 l/min |
| Afzuighoogte | 19,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 19,1 (62,67 ft) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.795,81 excl. BTW
/ stuk
€ 2.172,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
