Referenties
Grundfos:CME 3-9 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108037
Fabrikant:98396709
EAN:5711494303106

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-9 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 3-9 multistage end-suction pomp met ingebouwde frequentieomzetter en PI-regeling. Voor water met RVS (AISI 316) natte delen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 61,7 l/min |
| Afzuighoogte | 90,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 90,3 m (296,3 ft) |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.897,23 excl. BTW
/ stuk
€ 4.715,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
