Referenties
Grundfos:TP 80-570/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112738
Fabrikant:96108725
EAN:5700396976914

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 80-570/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 80-570/2 A-F-A-BQQE is een eentraps in-line centrifugaalpomp voor 50 Hz. Vermogen 22 kW, debiet 120 m³/h en opvoerhoogte tot 47,8 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 2000 l/min |
| Afzuighoogte | 47,8 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 47,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.395,75 excl. BTW
/ stuk
€ 12.578,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
