Referenties
Grundfos:CR15-09 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0115146
Fabrikant:96501900
EAN:5700396231464

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR15-09 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale Grundfos CR15-09 A-F-A-E-HQQE pomp voor water: niet-zelfaanzuigend, meertraps, 3x400/690 V (50 Hz). P2 7,5 kW, max. 127 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 283,3 l/min |
| Afzuighoogte | 127 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380/415d / 660/690y V |
| Kop | 100,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.175,35 excl. BTW
/ stuk
€ 6.262,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
