Referenties
Grundfos:CRE3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0110421
Fabrikant:98389689
EAN:5711494182329

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRE3-2 A-FGJ-A-E-HQQE verticale meertraps pomp voor drukverhoging. 1x200-240V 60Hz, 0,37 kW, 19 m, 58,8 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 58,8 l/min |
| Afzuighoogte | 19 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 19 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.964,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2.377,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
