Referenties
Grundfos:NKE 40-200/219S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111106
Fabrikant:99539681
EAN:5713830752449

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-200/219S2A2F2AE-SBQQE
Elektrisch toerengeregelde Grundfos NKE 40-200/219S2A2F2AE-SBQQE end-suction pomp met sensor. Max 34 m³/h, 15,5 m en 380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 566,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 15,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.962,88 excl. BTW
/ stuk
€ 9.635,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
