Referenties
Grundfos:TP 65-550/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112767
Fabrikant:96087527
EAN:5700395314922

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-550/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 65-550/2 inline circulatiepomp met 15 kW motor. Geschikt voor water tot 120 °C, debiet 63,8 m³/h en max. opvoerhoogte 55 m (400D, 50 Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1063,3 l/min |
| Afzuighoogte | 55 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 47,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.643,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9.248,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
