Referenties
Grundfos:NB32-250/262 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112284
Fabrikant:98976263
EAN:5712604558584

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-250/262 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-250/262 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps eindzuigcentrifugaalpomp voor water met 15 kW vermogen, 78,7 m opvoerhoogte en temperatuurbereik -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 448,3 l/min |
| Afzuighoogte | 78,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 78,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.879,50 excl. BTW
/ stuk
€ 7.114,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
