Referenties
Grundfos:NKE 65-200/219S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110954
Fabrikant:99539584
EAN:5713830750506

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-200/219S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-200/219S2A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met nominale opvoerhoogte 14,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1085 l/min |
| Afzuighoogte | 14,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 400 V |
| Kop | 14,5 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.010,14 excl. BTW
/ stuk
€ 10.902,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
