Referenties
Grundfos:CRI5-20 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110082
Fabrikant:96532909
EAN:5700397412695

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-20 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Verticale multitrappige, niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp Grundfos CRI5-20 A-P-I-E-HQQE voor leidingwerk. 5,8 m³/h en max. 136,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 136,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 102,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.964,21 excl. BTW
/ stuk
€ 3.586,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
