Referenties
Grundfos:CRI5-26 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0113594
Fabrikant:96528017
EAN:5700397106464

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-26 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Grundfos CRI5-26 A-FGJ-I-E-HQQE is een verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp voor water. 3x400V, 50Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 135,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 177,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.456,94 excl. BTW
/ stuk
€ 4.182,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
