Referenties
Grundfos:CR185-1 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ
Rubix:A0110782
Fabrikant:99143712
EAN:5712607561420

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR185-1 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ
Verticale Grundfos CR185-1 A-F-A-E-HQQE meertraps centrifugaalpomp voor 400/690 V, 50 Hz: 45 kW, 3083,3 l/min en 45,8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 3083,33 l/min |
| Afzuighoogte | 45,8 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 400/690 V |
| Kop | 45,8 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.051,09 excl. BTW
/ stuk
€ 19.421,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
