Referenties
Grundfos:CR5-10 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113792
Fabrikant:96517044
EAN:5700396755106

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-10 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp Grundfos CR 5-10 (1,5 kW) met max. opvoerhoogte 69,7 m voor drukverhoging in leidingnetten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 69,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 51,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.931,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.337,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
