Referenties
Grundfos:CRI1S-10 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110248
Fabrikant:96527646
EAN:5700397081648

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-10 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI1S-10 A-P-I-E-HQQE verticale in-line, meertraps centrifugaalpomp. Niet zelfaanzuigend: geschikt voor vaste leidinginstallaties met water tot -20..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 39,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 v (3 x 220-240d/380-415y) V |
| Kop | 39,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.492,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.805,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
