Referenties
Grundfos:CM15-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0107399
Fabrikant:98979361
EAN:5712604610534

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM15-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel.
Horizontale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CM15-4 (98979361) voor water: 5,5 kW, ca. 283 l/min en 56,7 m kop bij 3x400 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 283,1 l/min |
| Afzuighoogte | 56,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 56,7 m (186 ft) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.548,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4.293,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
