Referenties
Grundfos:NB100-250/258 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112539
Fabrikant:98975864
EAN:5712604551448

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-250/258 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-250/258 EUP AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor schoon tot licht verontreinigd water (110 kW).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 5406,7 l/min |
| Afzuighoogte | 81,83 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 81,83 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30.121,42 excl. BTW
/ stuk
€ 36.446,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
