Referenties
Grundfos:CRI1S-13 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110239
Fabrikant:96527649
EAN:5700397081730

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-13 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale Grundfos CRI1S-13 pomp met HQQE-asafdichting. Max. 75,8 m opvoerhoogte en 0,9 m³/h debiet; vloeistoftemp. -40 tot +120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 75,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 230/400 V |
| Kop | 75,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.607,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.945,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
