Referenties
Grundfos:CRN1S-17 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0109758
Fabrikant:96515914
EAN:5700396733722

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-17 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRN1S-17 A-FGJ-G-E-HQQE is een verticale, meertraps niet-zelfaanzuigende pomp voor waterleidingen. 0,55 kW, 66,5 m en 15,0 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 66,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 66,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.091,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2.531,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
