Referenties
Grundfos:CRIE3-25 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109933
Fabrikant:99072149
EAN:5712606205516

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE3-25 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRIE 3-25 A-P-I-E-HQQE: verticale meertraps pomp met ingebouwde frequentieregelaar voor constante-drukregeling. Debiet tot 3,5 m³/u en opvoerhoogte tot 183,6 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 183,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 183,6 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.108,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7.391,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
