Referenties
Grundfos:CRN10-06 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0109881
Fabrikant:96501290
EAN:5700396219158

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN10-06 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persaansluitingen op hetzelfde niveau. Pomponderdelen die in contact komen met de vloeistof zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (EN 1.4401).
Grundfos CRN10-06 A-FGJ-G-E-HQQE is een verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps in-line centrifugaalpomp voor 3x400D/50 Hz. Debiet 10 m³/h en opvoerhoogte 48,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 48,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 48,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.221,89 excl. BTW
/ stuk
€ 3.898,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
