Referenties
Grundfos:TP 100-330/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112954
Fabrikant:96109309
EAN:5700396982861

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-330/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-330/4 A-F-A-BQQE in-line centrifugaalpomp (15 kW) voor 400D/50 Hz. Nominaal debiet 151 m³/h en opvoerhoogte 25,2 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 2516,7 l/min |
| Afzuighoogte | 25,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 25,2 m |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.997,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10.887,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
