Referenties
Grundfos:CRN1S-33 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0114442
Fabrikant:96516066
EAN:5700396736181

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-33 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRN1S-33 A-P-G-E-HQQE is een verticale, niet-zelfaanzuigende multitrappen centrifugaalpomp (inline) voor 3x230/400V, 50Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 128,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 128,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.067,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.712,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
