Referenties
Grundfos:CR10-05 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0110871
Fabrikant:96501227
EAN:5700396217895

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-05 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Verticale Grundfos CR10-05 meertraps centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) voor leidinginstallaties; geschikt voor water tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 40,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380/415d V |
| Kop | 40,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.336,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.827,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
