Referenties
Grundfos:NBE 150-200/210-158S2AF1ABQQE
Rubix:A0112080
Fabrikant:99534980
EAN:5713830672693

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 150-200/210-158S2AF1ABQQE
Grundfos NBE 150-200/210-158 S2AF1ABQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde freq.-omvormer en geavanceerde besturing (HMI300/FM300). Geschikt voor het verpompen van dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen (zonder abrasieve/vezelhoudende deeltjes).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 6321,7 l/min |
| Afzuighoogte | 5,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | opvoerhoogte (nominaal): 5,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.990,03 excl. BTW
/ stuk
€ 14.507,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
