Referenties
Grundfos:CRN45-2-2 A-F-G-E-HQQE
Rubix:A0113759
Fabrikant:96123118
EAN:5700396691633

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN45-2-2 A-F-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Grundfos CRN45-2-2 is een verticale multitrappen centrifugaalpomp voor water met 3x400D 50 Hz. Max. opvoerhoogte 30,6 m en 45 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 30,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 30,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.690,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8.095,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen