Referenties
Grundfos:NKE 40-200/217S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111107
Fabrikant:99539680
EAN:5713830752425

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-200/217S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-200/217S2A2F2AE-SBQQE eindaanzuigpomp met variabel toerental en ingebouwde sensor. Max. 33,56 m³/h en 15,2 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 559,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 15,2 m (max.) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.434,46 excl. BTW
/ stuk
€ 8.995,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
