Referenties
Grundfos:CRN45-6-2 A-F-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0109676
Fabrikant:96123126
EAN:5700396691718

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN45-6-2 A-F-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Verticale Grundfos CRN45-6-2 meertraps centrifugaalpomp (in-line). 22 kW, 45 m³/h en kop 110 m bij 50 Hz, met HQQE-asafdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 110 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415 d / 660-690 y V |
| Kop | 110 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.234,05 excl. BTW
/ stuk
€ 20.853,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
