Referenties
Grundfos:NK100-200/182A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111747
Fabrikant:98972409
EAN:5712604484715

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-200/182A2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK 100-200/182 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor stationaire opstellingen volgens ISO 5199/EN 733. Vermogen 1,1 kW met een nominale opvoerhoogte van 3,645 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 1453 l/min |
| Afzuighoogte | 3,645 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 3,645 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.118,99 excl. BTW
/ stuk
€ 8.613,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
