Referenties
Grundfos:CRNE3-11 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109518
Fabrikant:98389954
EAN:5711494187867

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-11 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale Grundfos CRNE3-11 multitrappen drukverhogingspomp met ingebouwde frequentieregelaar. Debiet 3,5 m³/h, kop 79,2 m en 1,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 58,33 l/min |
| Afzuighoogte | 79,2 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 79,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.132,78 excl. BTW
/ stuk
€ 5.000,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
