Referenties
Grundfos:CRNE3-23 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109507
Fabrikant:99072168
EAN:5712606205882

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-23 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale meertrapsdompelpomp van Grundfos voor het verpompen van water. Ontworpen voor 3.5 m³/h en 166.3 m op -20 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 166,3 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 166,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.607,87 excl. BTW
/ stuk
€ 6.785,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
