Referenties
Grundfos:NB40-315/305 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112253
Fabrikant:98503608
EAN:5711496228162

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-315/305 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB40-315/305 A-F2-A-BQQE blokpomp, niet-zelfaanzuigend en eentraps. 4 kW motorvermogen met IE3-rendement en rated head 22,81 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 372,5 l/min |
| Afzuighoogte | 22,81 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420; 660-725 V |
| Kop | 22,81 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.991,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4.829,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
