Referenties
Grundfos:NB80-315/305 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112133
Fabrikant:98976220
EAN:5712604558546

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-315/305 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 80-315/305 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps eindaanzuigblokpomp voor water. 15 kW motor en 29,6 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 2103,3 l/min |
| Afzuighoogte | 29,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 29,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.612,99 excl. BTW
/ stuk
€ 9.211,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
