Referenties
Grundfos:NB80-160/151 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0113472
Fabrikant:98354769
EAN:5711493540267

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-160/151 AS-F2-A-BQQE
Eentraps, niet-zelfaanzuigende Grundfos NB blokpomp voor water en industriële toepassingen. Geoptimaliseerd voor EN 733 prestaties bij 10 bar.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 3016,67 l/min |
| Afzuighoogte | 21,54 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 21,54 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.097,75 excl. BTW
/ stuk
€ 7.378,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
