Referenties
Grundfos:CRNE45-2-1 A-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0109488
Fabrikant:99072032
EAN:5712606203185

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE45-2-1 A-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp van Grundfos (CRNE45-2-1 A-F-G-E-HQQE) voor water. Met ingebouwde frequentieomvormer en IE5-motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 900 l/min |
| Afzuighoogte | 51,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 51,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.355,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16.160,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
