Referenties
Grundfos:CRI5-14 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110094
Fabrikant:96532856
EAN:5700397408148


Technische samenvatting
| Debiet | 96,7 l/min |
|---|---|
| Afzuighoogte | 71,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-14 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Grundfos CRI5-14 is een verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp voor inbouw in leidingwerk. Ontworpen voor water tot -20 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 71,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 71,1 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 3.022,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen