Referenties
Grundfos:SLV.80.80.11.4.50D
Rubix:A0109182
Fabrikant:98625975
EAN:5711498463585

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.80.11.4.50D
Grundfos SLV.80.80.11.4.50D dompelafvalwaterpomp met SuperVortex-waaier en 80 mm vrije doorlaat. Max. 8,1 m en 966 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 8,1 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | grauguss (en-gjl-250) |
| Debiet | 966 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (schmutz-/onbehandeld water) / rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 90,9 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.235,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3.914,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
