Referenties
Grundfos:SE1.50.65.22.2.50D.B
Rubix:A0113762
Fabrikant:96047509
EAN:5700395042788

Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.50.65.22.2.50D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 2,8 kW |
| Afzuighoogte | 18,3 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en 1561 (en-gjl-250) gietijzer; waaier: gietijzer |
| Debiet | 1248 l/min |
| Type vloeistof | elke newtoniaanse vloeistof |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 87 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.298,66 excl. BTW
/ stuk
€ 5.201,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
