Referenties
Grundfos:SLV.65.65.15.Ex.2.50B
Rubix:A0114045
Fabrikant:96104193
EAN:5700396855738


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 400-415 V |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Diameter overgang | 65 mm |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.15.Ex.2.50B
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 400-415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Debiet | 708,3 l/min |
| Type vloeistof | rioolwater / vervuild afvalwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 53,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.734,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3.309,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen