Referenties
Grundfos:SLV.80.80.110.A.EX.2.51D
Rubix:A0109177
Fabrikant:98626449
EAN:5711498472815

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.80.110.A.EX.2.51D
Grundfos SLV.80.80.110.A.EX.2.51D is een dompel-afvalwaterpomp met SuperVortex-impeller voor natte putten. Met 80 mm passage, max. 44 m opvoerhoogte en ATEX Ex.2.51D.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 11 kW |
| Afzuighoogte | 44 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Debiet | 1500 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (rioolwater/sewage) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 180 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.051,91 excl. BTW
/ stuk
€ 9.742,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
