Referenties
Grundfos:SEG.50.40.2.50B
Rubix:A0109365
Fabrikant:99274388
EAN:5713826395834

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.50.40.2.50B
Grundfos SEG.50.40.2.50B is een dompelafvalwater-/grinderpomp voor vervuild water. 3~ 400-415 V, 4,0 kW; max. vloeistoftemperatuur 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Debiet | 540 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 72 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.711,40 excl. BTW
/ stuk
€ 3.280,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
