Referenties
Grundfos:SEV.80.80.60.A.Ex.2.51D
Rubix:A0114088
Fabrikant:96177709
EAN:5700830443552

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.80.60.A.Ex.2.51D
Explosieveilige Grundfos SEV.80.80.60 A Ex 2.51D dompelafvalwaterpomp voor DN80-afvoer. Max. 27,5 m en 1500 l/min; vloeistof 0–40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 7,1 kW |
| Afzuighoogte | 27,5 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 gietijzeren pomphuis; gietijzeren waaier |
| Debiet | 1500 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (onbezette/ongezeefde rioolwaterstromen) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 141 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.315,27 excl. BTW
/ stuk
€ 10.061,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
