Referenties
Grundfos:MAGNA1 100-80 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0107670
Fabrikant:99221440
EAN:5712608944123

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 100-80 F 450 1x230V PN6
Grundfos MAGNA1 100-80 F 450 is een energiezuinige circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230V, PN6 en max. 8 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,07 kW |
| Debiet | 1083,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | dn 100 flens (pn6), bouwlengte 450 mm |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.925,50 excl. BTW
/ stuk
€ 5.959,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
