Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 80-40 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107568
Fabrikant:99230413
EAN:5712609118257

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 80-40 F 360 1x230V PN10
Grundfos MAGNA1 D 80-40 F 360 is een elektronische dubbelkop circulatiepomp voor verwarming, koeling en warm tapwater. Max. druk 10 bar en hoge energie-efficiëntie (EEI 0,21).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,333 kW |
| Debiet | 866,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | dn 80 flensaansluiting (din) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.890,62 excl. BTW
/ stuk
€ 8.337,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
