Referenties
Grundfos:MAGNA1 25-80 180 1x230V PN10, DN25
Rubix:27289992
Fabrikant:99221213
EAN:5712608941863

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 25-80 180 1X230V PN10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 25-80 circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230V, PN10. Max. opvoerhoogte 8 m en max. vermogen 0,128 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,128 kW |
| Debiet | 84,8 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | g 1 1/2 (pn10) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.303,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.577,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
