Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107576
Fabrikant:99221381
EAN:5712608943539

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Grundfos MAGNA1 D 65-150 F (99221381) is een dubbel uitgevoerde, energiezuinige circulatiepomp (1x230V) met max. opvoerhoogte 15 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,28 kW |
| Debiet | 508,5 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Verbinding | dn 65 (flens, din), pn6/10; montage-/inbouwlengte 340 mm |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.894,40 excl. BTW
/ stuk
€ 10.762,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
