GRUNDFOS POMP MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107648
Fabrikant:99221304
EAN:5712608942778
GRUNDFOS POMP MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10

Technische samenvatting

Spanning230 V
Vermogen0,37 kW
Debiet350 l/min
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10


The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 40-100 F (99221304) is een energiezuinige circulatiepomp met 1x230V en PN6/10 flensaansluiting. Ontworpen voor efficiënte verwarming en koeling.

Toepassingen

Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Vermogen0,37 kW
Debiet350 l/min
Afzuighoogte10 m
Verbindingflensaansluiting dn 40 (pn6/10, din)
Druk10 bar
2.364,04 excl. BTW
/ stuk
2.860,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen