Referenties
Grundfos:MAGNA3 100- 60 F 450 1x230V PN10
Rubix:A0107559
Fabrikant:97924322
EAN:5710626493982

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 100- 60 F 450 1x230V PN10
Grundfos MAGNA3 100-60 F is een intelligente high-efficiency circulatiepomp met AUTOADAPT/FLOWADAPT-regeling. Geschikt voor verwarming, koeling en tapwater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,679 kW |
| Debiet | 833 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn100 din pn10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.761,91 excl. BTW
/ stuk
€ 6.971,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
