Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 80-120 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107569
Fabrikant:99221417
EAN:5712608943898

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 80-120 F 360 1x230V PN6
Grundfos MAGNA1 D 80-120 F 360 is een dubbele, energiezuinige circulatiepomp (1x230V) voor verwarming en koeling met monitoring en remote start/stop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,265 kW |
| Debiet | 1074 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | dn 80 flens (din), pn6 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.524,35 excl. BTW
/ stuk
€ 11.524,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
