Referenties
Grundfos:MAGNA1 40-120 F N 250 1x230V PN6/10
Rubix:A0107795
Fabrikant:99221325
EAN:5712608942983

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 40-120 F N 250 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 40-120 F N 250 circulatiepomp voor verwarming en koeling. DN40 flens (DIN), 1x230V en PN6/10. Variabele snelheid voor energiebeheer.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,463 kW |
| Debiet | 400 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | dn 40 flens (din) pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.067,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4.921,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
